€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | PH Cross-Head Screwdriver |
Serie | DRALL+ |
Type | PH-kruiskopschroevendraaier |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Uitvoering | 4632SK |
Grootte | 3 |
Klinglengte | 150 mm |
Totale lengte | 275 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Ja |
Gewicht | 194 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Uitvoering schacht | Zeskantschachtprofiel |
Aandrijfvierkant/-zeskant | Zeskantschachtprofiel |
Sleutelwijdte (aandrijfvierkant) | 13 mm |
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) | 13 mm |
Met slagkap | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Verchroomd |
Oppervlaktebehandeling kling | Verchroomd |
Doorlopende kling | Ja |
Gewicht | 194 |