Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4631-2 kruiskopschroevendr. lang

  • ERIKS:13291765
  • Fabrikant:4018754277797
Image 1
Phillips-Recess®, lange uitvoering, DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2, Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.
Opslaan in lijst

€ 35,10/ stukexcl. btw

€ 42,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
2
Klinglengte
250 mm
Totale lengte
365 mm