Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622Sk-4 Sleufschroevendraaier Slagkap

  • ERIKS:14809962
  • Fabrikant:4018754335824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
8 mm
Bleddikte
1.2 mm
Klinglengte
150 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
Zeskant aan kling
Ja
Totale lengte
275 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
191 g
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant)
13 mm
Uitvoering schacht
Zeskantschachtprofiel
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
191
Grootte
4
Uitvoering
4622SK