Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622Sk-2 Sleufschroevendraaier Slagkap

  • ERIKS:14809902
  • Fabrikant:4018754339280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 16,86/ stukexcl. btw

€ 20,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Bledbreedte
5.5 mm
Bleddikte
1 mm
Klinglengte
100 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
Zeskant aan kling
Ja
Totale lengte
215 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
106 g
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant)
8 mm
Uitvoering schacht
Zeskantschachtprofiel
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Ja
Materiaal kling
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming kling
Ja
Oppervlaktebehandeling kling
Mat verchroomd
Doorlopende kling
Nee
Gewicht
106
Grootte
2
Uitvoering
4622SK