€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | Slotted Screwdriver |
Bledbreedte | 4 mm |
Bleddikte | 0.8 mm |
Klinglengte | 90 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Ja |
Totale lengte | 195 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 50 g |
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) | 6 mm |
Uitvoering schacht | Zeskantschachtprofiel |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 50 |
Uitvoering | 4622SK |
Grootte | 1 |