€ 13,48/ stukexcl. btw
€ 16,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | Slotted Screwdriver |
Bledbreedte | 5.5 mm |
Bleddikte | 1 mm |
Klinglengte | 100 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Ja |
Totale lengte | 215 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 85 g |
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) | 8 mm |
Uitvoering schacht | Zeskantschachtprofiel |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 85 |
Uitvoering | 4622 |
Grootte | 1 |