€ 38,50/ stukexcl. btw
€ 46,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | DRALL+ |
Type | Slotted Screwdriver |
Bledbreedte | 14 mm |
Bleddikte | 2.5 mm |
Klinglengte | 250 mm |
Greepuitvoering | 3-Componenten |
Zeskant aan kling | Ja |
Totale lengte | 375 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 310 g |
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) | 13 mm |
Uitvoering schacht | Zeskantschachtprofiel |
Kap draaibaar | Nee |
Met slagkap | Ja |
Materiaal kling | Verchroomd gelegeerd staal |
Oppervlaktebescherming kling | Ja |
Oppervlaktebehandeling kling | Mat verchroomd |
Doorlopende kling | Nee |
Gewicht | 310 |
Grootte | 6 |
Uitvoering | 4622 |