€ 391,93/ stukexcl. btw
€ 474,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 456/49/19/5 |
Type | Socket Set |
Materiaal | ABS |
Totaal aantal gereedschappen | 24 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 12 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 7 |
Lengte | 417 mm |
Breedte | 230 mm |
Hoogte | 60 mm |
Verpakking | ABS-kunststof koffer |
Gewicht | 2456 g |