Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 453Qr Omslag

  • ERIKS:14810203
  • Fabrikant:4018754285945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,10/ stukexcl. btw

€ 115,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
453QR
Type
Speeder brace
Aansluitmaat
3/8"
Uitvoering vonkarm
Nee
Aansluitmaat
0.375 in
Lengte
408 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Getest volgens ISO 3315
Ja
Gewicht
650
Gewicht
650 g