€ 25,72/ stukexcl. btw
€ 31,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | KASTEN |
Type | Tool Case |
Serie | KASTEN |
Type | Gereedschapsetui |
Materiaal | ABS |
Lengte | 332 mm |
Breedte | 135 mm |
Hoogte | 57 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.404 kg |
Uitvoering | KASTEN 45/1 KN |
Overige aanduidingen | Chemicaliënbestendige PE-hardschuiminlay |