Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 435Sgqrn Fijntandratel

  • ERIKS:14810196
  • Fabrikant:4018754284313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 91,25/ stukexcl. btw

€ 110,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
435
Type
Quick Release Fine-Tooth Ratchet
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
193 mm
Gewicht
272 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.375 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
4.5 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Ja
Gewicht
272