€ 26,18/ stukexcl. btw
€ 31,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 427/1QR |
Type | QuickRelease Extension |
Aansluitmaat | 3/8 |
Lengte | 160 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 127 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 9.525 mm |
Aansluitmaat | 0.375 in |
Getest volgens ISO 3316 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |