Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 426Qr/10 Verlengstuk 10''

  • ERIKS:14810033
  • Fabrikant:4018754324620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,41/ stukexcl. btw

€ 34,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
427/1QR
Type
QuickRelease Extension
Aansluitmaat
3/8
Lengte
240 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
190 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.375 in
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee