€ 91,63/ stukexcl. btw
€ 110,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 419B |
Type | Bit Fine-Tooth Ratchet |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Lengte | 115 mm |
Gewicht | 76 g |
Aansluitmaat | 0.25 in |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Ja |
Omkeerbaar | Ja |
Met greep | Ja |
Terugzwenkhoek | 4.5 ° |
Sokblokkering | Ja |
Gewicht | 76 |