Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 418B Korte Bitratel Fijntand

  • ERIKS:14810170
  • Fabrikant:4018754291373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,30/ stukexcl. btw

€ 77,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
418B
Type
Bit Fine-Tooth Mini Ratchet
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
90 mm
Gewicht
70 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
0.25 in
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
4.5 °
Gewicht
70