Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 415Sghn Fijntandratel Hi-Lok

  • ERIKS:14810206
  • Fabrikant:4018754282920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,49/ stukexcl. btw

€ 121,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
415
Type
Fine-Tooth Ratchet
Aansluitmaat
1/4 in
Doorsteekmodel
Ja
Lengte
117 mm
Gewicht
88 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.25 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
4.5 °
Sokblokkering
Ja
Gewicht
88