€ 90,48/ stukexcl. btw
€ 109,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 415 |
Type | Bit Fine-Tooth Ratchet |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Lengte | 117 mm |
Gewicht | 85 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 0.25 in |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Ja |
Omkeerbaar | Ja |
Met greep | Ja |
Terugzwenkhoek | 4.5 ° |
Gewicht | 85 |