Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 415Qrln Lange Fijntandratel

  • ERIKS:14810205
  • Fabrikant:4018754283002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,02/ stukexcl. btw

€ 117,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
415
Type
Quick Release Fine-Tooth Ratchet
Aansluitmaat
1/4 in
Lengte
153 mm
Gewicht
94 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.25 in
Geschikt voor doppen
Ja
Omkeerbaar
Ja
Met greep
Ja
Terugzwenkhoek
4.5 °
Sokblokkering
Ja
Gewicht
94