Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 413Qr Omslag

  • ERIKS:14810189
  • Fabrikant:4018754285938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,78/ stukexcl. btw

€ 106,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
413QR
Type
Speeder Brace
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
440 mm
Gewicht
354 g