Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40Ad/12/7Qrk Doppenset

  • ERIKS:14810286
  • Fabrikant:4018754261611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,60/ stukexcl. btw

€ 354,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40aD/12/7QR
Type
Quick Release Socket Set
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
19
Met ratelsleutel
Ja
Aantal zeskant doppen
12
Lengte
230 mm
Breedte
130 mm
Hoogte
60 mm
Verpakking
ABS-kunststof koffer
Gewicht
872 g