Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40A/9/4K Doppenset

  • ERIKS:14810262
  • Fabrikant:4018754261604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,90/ stukexcl. btw

€ 251,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40a/9/4
Type
Socket Set
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
13
Met ratelsleutel
Ja
Aantal zeskant doppen
9
Lengte
230 mm
Breedte
130 mm
Hoogte
60 mm
Verpakking
ABS-kunststof koffer
Gewicht
702 g