€ 274,89/ stukexcl. btw
€ 332,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | HI-LOK™ |
Type | Socket Set |
Materiaal | ABS |
Totaal aantal gereedschappen | 18 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 10 |
Lengte | 230 mm |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 60 mm |
Verpakking | ABS-kunststof koffer met TCS-inlay |
Gewicht | 685 g |