€ 16,63/ stukexcl. btw
€ 20,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 405/1QR |
Type | QuickRelease Extension |
Aansluitmaat | 1/4 |
Lengte | 99 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 40 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 0.25 in |
Getest volgens ISO 3316 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |