Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 408Qr/2 Verlengstuk 2''

  • ERIKS:14809897
  • Fabrikant:4018754324569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
405/1QR
Type
QuickRelease Extension
Aansluitmaat
1/4
Lengte
55 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
20 g
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.25 in
Getest volgens ISO 3316
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee