Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 408Qr/14 Verlengstuk 14''

  • ERIKS:14810043
  • Fabrikant:4018754324590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
408QR
Type
Quick Release Extension
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met ratelsleutel
Nee
Lengte
355 mm
Breedte
11.6 mm
Gewicht
150 g