Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 408Qr/13 Verlengstuk 13''

  • ERIKS:14809994
  • Fabrikant:4018754325344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,95/ stukexcl. btw

€ 30,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
408QR
Type
Quick Release Extension
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met ratelsleutel
Nee
Lengte
330 mm
Breedte
11.6 mm
Gewicht
140 g