Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40/9Kn Lege Doos

  • ERIKS:14809926
  • Fabrikant:4018754258178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
KASTEN
Type
Tool Case
Serie
KASTEN
Type
Gereedschapsetui
Materiaal
ABS
Lengte
227 mm
Breedte
131 mm
Hoogte
57 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.296 kg
Uitvoering
KASTEN 40/9 KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendige PE-hardschuiminlay