€ 33,88/ stukexcl. btw
€ 40,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | KASTEN |
Type | Tool Case |
Serie | KASTEN |
Type | Gereedschapsetui |
Materiaal | ABS |
Lengte | 413 mm |
Breedte | 230 mm |
Hoogte | 57 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.736 kg |
Uitvoering | KASTEN 40/7 KN |
Overige aanduidingen | Robuust ABS-kunststof |