€ 360,36/ stukexcl. btw
€ 436,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 40/23/6QR |
Type | Quick Release Socket Set |
Materiaal | ABS |
Totaal aantal gereedschappen | 29 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 11 |
Aantal doppen voor schroevendraaier | 12 |
Lengte | 230 mm |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 60 mm |
Verpakking | ABS-kunststof koffer |
Gewicht | 998 g |