Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40/20/4Qrsci Doppenset Softcase

  • ERIKS:14810275
  • Fabrikant:4018754249183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,31/ stukexcl. btw

€ 282,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40/20/4QR SCI
Type
Socket Set
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Totaal aantal gereedschappen
24
Met ratelsleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Aantal zeskant doppen
10
Aantal torx doppen
5
Lengte
235 mm
Breedte
100 mm
Hoogte
50 mm
Gewicht
605 g