Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4-polige dopsleutel, 3678 Serie, 1/2" Aansluitmaat, 72 mm LG, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:23779004
  • Fabrikant:4018754008605
Image 1
Met 4 haken, lengte 72 mm, 1/2" binnenvierkant -aansluiting, voor de- en montage resp. het natrekken van de drukmoer van de verstuiverhouder.
Opslaan in lijst

€ 53,52/ stukexcl. btw

€ 64,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
3678
Type
4-Pin Socket
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
72 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
151 g
Uitvoering
Inch