Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 39/1-Lkw Bandenlichter

  • ERIKS:14810151
  • Fabrikant:4018754294190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
39
Type
Tyre Lever
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
1
Gewicht
0.897 kg
Type
Bandenlichter
Lengte
600 mm