€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 3116/1QR-3316/1QR |
Type | Quickrelease Bit Adapter |
Gewicht | 0.046 kg |
Hoogte | 19.2 mm |
Norm | DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2 |
Lengte | 50 mm |
Uitvoering | 3316/1QR |