€ 22,79/ stukexcl. btw
€ 27,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 3117-3119 |
Type | Bit Adapter |
Lengte | 50 mm |
Norm | DIN 3126 / ISO 1173, DIN 3121 / ISO 1174-2 |
Uitvoering | 3118 |
Aansluitdiameter | 10 mm |
Body hoogte | 13 mm |
Gewicht | 0.023 kg |
Body-lengte | 50 mm |
Hoogte | 13 mm |