€ 20,41/ stukexcl. btw
€ 24,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 3117-3119 |
Type | Bit Adapter |
Lengte | 50 mm |
Uitvoering | 3117 |
Gewicht | 0.016 kg |
Norm | DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3126 / ISO 1173 |
Hoogte | 8 mm |