€ 33,88/ stukexcl. btw
€ 40,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 3116/1QR-3316/1QR |
Type | Quickrelease Bit Adapter |
Body-diameter | 8.9 mm |
Uitvoering | 3116/1QR |
Lengte | 50 mm |
Gewicht | 0.018 kg |
Hoogte | 11.2 mm |
Norm | DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2 |