Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3049X-M6 Lange Inbusdop Xzn

  • ERIKS:14809898
  • Fabrikant:4018754279609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
3049X
Type
Screwdriver sockets
VDE getest
Nee
Lengte
120 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Aansluitmaat
0.375 in
Diameter
17.8 mm
Klinglengte
88 mm
VDE getest
Nee
Buitendiameter
17.8 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
72 g