452QR
Uitvoering: DIN 3112 D 10 –ISO 3315, met kogelvergrendeling. Van chroomgelegeerd staal, verchroomd. Met ovale kop, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling en omschakelpal. Met 2-componenten-greep. Voor werken in een krappe ruimte. Ideaal voor gebruik in veiligheidsgerelateerde, krappe ruimtes door schroefloze verbinding, zoals in de luchtvaart (FOD).
€ 132,31/ stukexcl. btw
€ 160,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 452QR |
Type | Fine-Tooth Flexible Ratchet |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Lengte | 300 mm |
Gewicht | 350 g |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Aansluitmaat | 0.375 in |
Geschikt voor doppen | Ja |
Omkeerbaar | Ja |
Met greep | Ja |
Terugzwenkhoek | 4.5 ° |
Sokblokkering | Ja |
Gewicht | 350 |