Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 2309K-21 Impact Lange Dop

  • ERIKS:14810141
  • Fabrikant:4018754265794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,67/ stukexcl. btw

€ 60,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
2309IMP K
Type
Impact Wheel Nut Socket
Aansluitmaat
1/2
Sleutelwijdte
21 mm
Lengte
86 mm
Buitendiameter
31 mm
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
265 g
ISO-norm
ISO 1711-2