€ 28,80/ stukexcl. btw
€ 34,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17a |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Aansluitmaat | 7/16 in |
Totale lengte | 160 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 160 mm |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Met signaaltoon | Nee |
Elektronisch | Nee |
Kopbreedte | 22 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Gewicht | 68 g |
Gewicht | 68 |
VDE getest | Nee |