Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15008 Roltas 18-Vaks Breed

  • ERIKS:14810098
  • Fabrikant:4018754323470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,04/ stukexcl. btw

€ 48,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
500 mm
Breedte
130 mm
Hoogte
80 mm
Totaal aantal vakken
18
Aantal vakken
18
Gewicht
0.742 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15008
Overige aanduidingen
Netinzet met klittenbandsluiting