Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15007 Roltas 18-Vaks Smal

  • ERIKS:14810063
  • Fabrikant:4018754323425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,34/ stukexcl. btw

€ 39,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
350 mm
Breedte
140 mm
Hoogte
40 mm
Totaal aantal vakken
18
Aantal vakken
18
Gewicht
0.547 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15007
Overige aanduidingen
Netinzetstukken bieden zicht op het gereedschap