Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15006 Roltas 15-Vaks

  • ERIKS:14809923
  • Fabrikant:4018754323494
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,56/ stukexcl. btw

€ 23,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
150 mm
Breedte
90 mm
Hoogte
35 mm
Totaal aantal vakken
15
Aantal vakken
15
Gewicht
0.112 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15006
Overige aanduidingen
Netinzet met klittenbandsluiting