€ 27,95/ stukexcl. btw
€ 33,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 1500 |
Type | Roll-Up Tool Bag |
Serie | 1500 |
Type | Roltas voor gereedschap |
Materiaal | Polyester |
Lengte | 525 mm |
Breedte | 230 mm |
Hoogte | 30 mm |
Totaal aantal vakken | 12 |
Aantal vakken | 12 |
Gewicht | 0.296 kg |
Rolbaar | Ja |
Uitvoering | 15004 |
Overige aanduidingen | Stevige roltas met netinzet en klittenbandsluiting |