Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15003 Roltas 9-Vaks Breed

  • ERIKS:14809968
  • Fabrikant:4018754323463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,72/ stukexcl. btw

€ 28,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Pouch
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
330 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
45 mm
Totaal aantal vakken
9
Aantal vakken
9
Gewicht
0.298 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15003
Overige aanduidingen
Netinzetstukken bieden zicht op het gereedschap