Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15002 Roltas 9-Vaks Smal

  • ERIKS:14809972
  • Fabrikant:4018754323487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Pouch
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
300 mm
Breedte
110 mm
Hoogte
30 mm
Totaal aantal vakken
9
Aantal vakken
9
Gewicht
0.274 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15002
Overige aanduidingen
Netinzetstukken bieden zicht op het gereedschap