Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15001 Roltas 6-Vaks

  • ERIKS:14809944
  • Fabrikant:4018754323517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,64/ stukexcl. btw

€ 26,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Pouch
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
300 mm
Breedte
90 mm
Hoogte
30 mm
Totaal aantal vakken
6
Aantal vakken
6
Gewicht
0.17 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15001