Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15000 Roltas 5-Vaks

  • ERIKS:14809941
  • Fabrikant:4018754323432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,02/ stukexcl. btw

€ 25,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
1500
Type
Roll-Up Tool Pouch
Serie
1500
Type
Roltas voor gereedschap
Materiaal
Polyester
Lengte
290 mm
Breedte
80 mm
Hoogte
30 mm
Totaal aantal vakken
5
Aantal vakken
5
Gewicht
0.138 kg
Rolbaar
Ja
Uitvoering
15000
Overige aanduidingen
Polyester klittenbandsluiting