€ 46,50/ stukexcl. btw
€ 56,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 14200 |
Type | Pipe Cutter |
Type artikel | Slangensnijder |
Buisdiameter | van 3 tot 16 mm |
Buisdiameter | 3 to 16 |
Gewicht | 102 g |
Snijsysteem | Snijwiel |
Aantal snijwieltjes | 1 |
Buisdiameter | van 0.125 tot 0.625 in |
Max. wandsterkte | 2 mm |
Geschikt voor gietijzeren buis | Nee |
Geschikt voor composiet meerlagenbuis | Nee |
Lengte | 55 mm |
Met afbramer | Nee |
Met snelverstelling | Nee |
Telescopisch | Nee |
Snijmes verwisselbaar | Ja |
Snijwieltje(s) verwisselbaar | Ja |