Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 14003 Pijpsnijder 3 Mesjes 1/8-2

  • ERIKS:14810257
  • Fabrikant:4018754329731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,42/ stukexcl. btw

€ 229,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
RAPID 14001
Type
Pipe Cutter
Type artikel
Slangensnijder
Buisdiameter
10 to 63
Gewicht
2149 g
Snijsysteem
Snijwiel
Aantal snijwieltjes
3
Max. wandsterkte
7 mm
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis
Nee
Lengte
400 mm
Met afbramer
Nee
Met snelverstelling
Nee
Telescopisch
Nee
Snijmes verwisselbaar
Ja
Snijwieltje(s) verwisselbaar
Ja